Carro brazo de apoyo con antideslizante

Número de artículo: 4615AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para medios de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4615AS
EAN / GTIN 4017976983073
Número del fabricante 4615AS
Número L L90070 263

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Bastidor realizado en tubos cuadrados estables. Barras transversales de rodillos, postes y puntales conectados por resistentes abrazaderas de tornillo. Brazos de soporte de tubo de acero de 27 mm Ø con abrazaderas de tornillo. 12 brazos de apoyo en un lado con protección antideslizante. Longitud útil 600 mm, capacidad de carga por estante 80 kg. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1800
Ancho total (mm): 800
Altura total (mm): 1807
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra