CUCHILLO MARTOR ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46100 , suelto

Número de artículo: 46100.08
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
    Tipo de producto Cúter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 46100.08
    EAN / GTIN 4002632906145
    Número del fabricante 46100.08
    Número L L60170 405

    Descripción

    Descripción:

    cúter clásico. Con cuchilla rompedora de 9 mm.
    Afilado, pequeño, práctico: El ARGENTAX CUTTEX 9 MM con lámina cortante rompible estrecho tiene todas las características que cabe esperar de un cúter. Es ideal para cortes ligeros en cartón, cartón, papel y cinta adhesiva. El largo y redondeado mango encaja muy bien en tu mano. Puede variar la salida de la hoja como desee. Pero conviene tener cuidado: Es mejor extender solo el primer segmento cuando está cortando.
    • Material básico:
      Plástico
    • Pequeña, ligera, práctica
      la enumeración podría continuar como se desee. El mango largo de plástico se redondea en muchos lugares para hacer que el manejo sea aún más agradable y cómodo para usted.
    • Un simple cambio de hoja
      como recurso es suficiente para tus dos manos. Simplemente retire el capuchón en el extremo de la manija, empuje el corredera hacia abajo y luego salga de la mango. Retire la cuchilla, hecho.
    • ¿Buena actitud
      cartón, cartón, papel? En realidad no importa. Porque la salida ajustable de la hoja le permite adaptar de forma flexible su cúter a las condiciones respectivas. Nunca pongas demasiada presión en el lámina cortante rompible.
    • Con una ayuda de ruptura
      Si su hoja se ha desgastado, simplemente rompa el segmento delantero. La muesca en el extremo de la manija sirve como una ayuda de ruptura.
    • Práctico clip de bolsillo
      Un ayudante útil como el ARGENTAX CUTTEX 9 MM puede estar a mano rápidamente. Utilice el clip de bolsillo para sujetarlo al bolsillo de su camisa o pantalón; todo lo que necesita hacer es acceder a él.
    • Materiales de corte principales:
      Cartón: envoltura de cinta adhesiva de 1 capa

      , estiramiento, película de encogimiento
      y telas de papel

    Característica:

    • Mango: deslizadores de 1 lado
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
    • Cerradura de transporte: Sí
    • Disparador: Mano
    • Ergonomía: Ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 1, 2 - 5, 6 mm
    • Materiales de corte principales: Cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Películas y telas de papel, hilo, cordón, película laminada, película laminada,
    • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
    • Bracket/eyelet: No
    • Material básico: Plástico
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Cuchilla montada: 76,60
    • Longitud de salida de la hoja (max): 8 mm
    • Cuchilla opcional: 86,60
    • Forma de la hoja montada (cuchilla): Lámina cortante rompible
    • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
    • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
    • Cuchillas de repuesto en el mango: Lámina cortante rompible
    • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): No.

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra