Alicate para arandelas para arandelas exteriores de ejes recubierto de pintura pulverizada, negro 580 mm

Número de artículo: 46 20 A61
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46 20 A61
EAN / GTIN 4003773025030
Número del fabricante 46 20 A61
Número L L70010 590

Descripción

Descripción:

  • con mecanismo de bloqueo desbloqueable
  • con puntas intercambiables
  • con recubrimiento de polvo negro

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 252 - 400 mm
  • Puntas (diámetro): 4,5 mm
  • con recubrimiento de polvo negro

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra