Herramienta para arandelas para arandelas interiores y exteriores hasta 1000 mm de ancho nominal

Número de artículo: 46 10 100
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 46 10 100
EAN / GTIN 4003773075417
Número del fabricante 46 10 100
Número L L70010 1520

Descripción

Descripción:

  • de aplicación universal para grandes anillos de retención de 400 - 1000 mm de anchura nominal
  • apertura y cierre seguros de los anillos y sujeción gracias al accionamiento autobloqueante de precisión del husillo
  • Montaje o desmontaje de los anillos de retención en una sola operación
  • sujeción segura del anillo gracias a los receptáculos cortos y directos
  • puntas intercambiables con Ø 6 mm y 9 mm, para diferentes rangos de diámetro
  • Funcionamiento opcional con llave Allen, llave de carraca o destornillador inalámbrico
  • Ámbitos de aplicación allí donde deban transmitirse fuerzas y pares muy elevados con grandes ejes y cojinetes, por ejemplo, turbinas eólicas, turbinas mareomotrices, construcción de generadores, centrales hidroeléctricas, construcción de grandes máquinas (trenes de laminación, prensas), construcción naval, industria aeroespacial
  • Herramienta en estuche de plástico con inserto de espuma

Característica:

  • Capacidad para diámetro de eje: Ø 400 - 1.000 mm
  • Capacidad para diámetro de perforación: Ø 400 - 1.000 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra