BT30 FC ER16X70 Portapinzas ER con Conexión BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 4593251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4593251
    EAN / GTIN 7291075224405
    Número del fabricante 4593251
    Número L L24120 1756

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 30

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Connection Size (CSI) ER16
    • Voladizo (LPR) 70 mm
    • Shank Size (SS) 30

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra