BT40 EM 1 X1.750 Portafresas Weldon DIN 6359/DIN 1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 ADB

Número de artículo: 4592970
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4592970
EAN / GTIN 7291075155792
Número del fabricante 4592970
Número L L24120 695

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1″ ,Longitud total (OAL) 4.325″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1″
  • Longitud total (OAL): 4.325″
  • Voladizo (LPR): 1-3/4″
  • Shank Size (SS): 40