ST3/4 X21/2 ER16 MINI Mango Cilíndrico con Portapinzas ER Mini y Plano de Fijación para Tornos Automáticos y de Decoletaje

Número de artículo: 4592249
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4592249
EAN / GTIN 7291075156577
Número del fabricante 4592249
Número L L24120 2455

Descripción

Descripción:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.866″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Voladizo (LPR) 1″ ,Shank Size (SS) .750

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.866″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 0.396″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.022″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 0.63″
  • Voladizo (LPR): 1″
  • Longitud del mango (LS): 2-1/2″
  • Shank Size (SS): .750

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra