Trazador recto de metal duro HM

Número de artículo: 458780 HM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 152 mm
    Tipo de producto Trazador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 458780 HM
    EAN / GTIN 4062406738518
    Número del fabricante 458780 HM

    Descripción

    Ejecución:

    Trazador de metal duro con resistencia al desgaste extremadamente elevada. Línea de trazado de máxima precisión gracias al ángulo de 30° y la geometría especial de la punta de metal duro. Mango hexagonal 6 mm. Forma recta.

    Aplicación:

    Especialmente adecuado para trazado de piezas de trabajo extremadamente duras.