Alicates para doblar tubos con rodillo

Número de artículo: 4565000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Aparato de flexión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4565000
EAN / GTIN 4017981242332
Número del fabricante 4565000
Número L L60160 5866

Descripción

Descripción:

Para tubos de 10 a 22 mm Ø a 90°.
Con rodillo y riel de deslizamiento de plástico (intercambiable)
Para tubos flexibles de acero y acero inoxidable (hasta un máximo de 18 x 1,5 mm)
Tubos de cobre blandos (también aislados térmicamente) y semiduros EN 1057

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 60
  • Longitud total [mm]: 560 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 15 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra