Escuadra con sombrero sección reducida galvanizada 500X280 mm

Número de artículo: 456200 500X280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo largo 500 mm
Longitud brazo corto 280 mm
Sección transversal de los lados 30 × 5 mm
Material Acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456200 500X280
EAN / GTIN 4045197206237
Número del fabricante 456200 500X280

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Superficie galvanizada. Cantos y caras planas acabados.

Aplicación:

Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.