C6 SEM3/4X3.937 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561577
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561577
EAN / GTIN 7291075284843
Número del fabricante 4561577
Número L L24120 1895

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.772″ ,Longitud del cuerpo (LB) 3.937″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.772″
  • Longitud del cuerpo (LB): 3.937″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.669″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra