C6 EM7/8X3.189 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

Número de artículo: 4561572
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561572
EAN / GTIN 7291075284737
Número del fabricante 4561572
Número L L24120 1439

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.047″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 7/8″ ,Longitud total (OAL) 4.685″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.047″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 7/8″
  • Longitud total (OAL): 4.685″
  • Voladizo (LPR): 3.189″
  • Shank Size (SS): 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra