C8 FM 60X60 Cono CAMFIX ISO 26623-1 con Portafresas Arrastre Axial DIN 6357

Número de artículo: 4561555
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561555
EAN / GTIN 7291075296525
Número del fabricante 4561555
Número L L24120 1506

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 128 mm, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 60 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 128 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra