C8 EM25X90E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561543
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561543
EAN / GTIN 7291075267693
Número del fabricante 4561543
Número L L24120 1367

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 60 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M20
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra