C6 EM18X85 E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

Número de artículo: 4561394
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4561394
EAN / GTIN 7291075267471
Número del fabricante 4561394
Número L L24120 466

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 63 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M20
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra