BHEI MB16-16-34 Cabeza de mandrinar de precisión para el sistema de mandrinar MB .0004″ Ajuste directo del diám. Ajuste directo y .00008″ mediante escala Vernier

Número de artículo: 4560116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4560116
EAN / GTIN 7291075279245
Número del fabricante 4560116
Número L L23900 404

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.63″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 0.945″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 0.709″ ,Longitud funcional (LF) 1.339″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.945″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
  • Longitud funcional (LF): 1.339″
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 12000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra