ALICATE PARA ABRAZADERAS DE PLASTICO SLS

Número de artículo: 455BSLS
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 455BSLS
    EAN / GTIN 3662424029479
    Número del fabricante 455BSLS
    Número L L60130 9045

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Aseguramiento especial mediante un cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
    • Para todas las bridas de 2,4 - 9 mm de ancho
    • Robusta, de fácil manejo, muy buena transmisión de fuerza
    • Amplio rango de tensión para un prensado rápido
    • El extremo de la brida se corta a mano.

    Característica:

    • E [mm]: 17
    • L [mm]: 190
    • L1 [mm]: 100
    • [g]: 335