C8 MB63X70 Sistema Modular de Mandrinado MB con Fijación CAMFIX

Número de artículo: 4559818
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559818
EAN / GTIN 7291075179767
Número del fabricante 4559818
Número L L23900 374

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80

Productos adecuados

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra