Platos hidráulicos CAT40 HYDRO 3/4X3.228 con orificios para refrigerante y mangos cónicos ADB de oruga

Número de artículo: 4559610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559610
EAN / GTIN 7291075281798
Número del fabricante 4559610
Número L L24120 2728

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.653″ ,Longitud del cuerpo (LB) 1.85″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.653″
  • Longitud del cuerpo (LB): 1.85″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Voladizo (LPR): 3.228″
  • Shank Size (SS): 40