ADJ HYDRO 20 D70 Dispositivo Hidráulico de Ajuste Radial y Angular para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559419
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4559419
    EAN / GTIN 7291075260250
    Número del fabricante 4559419
    Número L L24120 2864

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 35 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
    • Voladizo (LPR) 50 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra