DIN69880 40 HYDRO 20X95 Portapinzas Hidráulico con Mango VDI para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

Número de artículo: 4559271
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4559271
EAN / GTIN 7291075255478
Número del fabricante 4559271
Número L L24120 1407

Descripción

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Longitud del cuerpo (LB) 73 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) VDI40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 73 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 20 mm
  • Voladizo (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) VDI40

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra