Herramienta para toberas de inyección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 27 ∙ 85 mm

Número de artículo: 4555N
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4555N
    EAN / GTIN 4000896021840
    Número del fabricante 4555N

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Inyectores (Ancho de llave 27 mm) en motores diésel
    VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ FORD ∙ PEUGEOT ∙ Volvo ∙ TOYOTA ∙ MAZDA ∙ NISSAN ∙ MITSUBISHI ∙ DAIHATSU
    • Especialmente destalonada para el acoplamiento de las conexiones de retorno
    • Modelo largo
    • Con moleteado recto
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 27 mm
    • Dimensiones / longitud: 85 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 37.1 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 29.8 mm
    • Peso neto (kg): 0.27 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra