Mordaza de sujeción

Número de artículo: 4554820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4554820
    EAN / GTIN 4017981233118
    Número del fabricante 4554820
    Número L L60160 5479

    Descripción

    Descripción:

    Mordaza de sujeción 4-14 mm

    Característica:

    • Ø tubo (mín.) [mm]: 4 mm
    • Ø tubo (máx.) [mm]: 14 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra