dispositivo de brida 3/16-3/4″

Número de artículo: 4554660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Bordonera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4554660
EAN / GTIN 4017981233071
Número del fabricante 4554660
Número L L60160 4493

Descripción

Descripción:

Para instalaciones frigoríficas / técnica del frío
Cuerpo de fundición de cinc, lacado en azul
Mordazas de acero, planas en el interior, fosfatada
Con pieza de empuje para 180° = 90° de desviación del tubo

Característica:

  • Rebordeado: pulgadas
  • Material: Fundición inyectada de zinc
  • Aislamiento 1000 V: no
  • para rebordear según DIN 74234: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra