IHRF 56-802BW Portaherramientas para Torneado Frontal en Retroceso para Cabezas Micrométricas BHF y TCH AL

Número de artículo: 4551109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Número de artículo 4551109
    EAN / GTIN 7291075179279
    Número del fabricante 4551109
    Número L L23900 70

    Descripción

    Descripción:

    Boring Accessories, Body Diameter (BD) 50 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 802 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 56 mm, Shank Size (SS) MB50

    Característica:

    • ro del cuerpo (BD) 50 mm
    • Longitud del cuerpo (LB) 62 mm
    • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 802 mm
    • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 56 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 09T3...
    • Shank Size (SS) MB50

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra