IHRF 40 Cartuchos de Acabado con Conexión Modular MB para Cabezas Micrométricas

Número de artículo: 4550722
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4550722
EAN / GTIN 7291075141948
Número del fabricante 4550722
Número L L23900 327

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 66 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 48 mm, Connection Size (CSI) 40, Shank Size (SS) MB40

Característica:

  • metro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 66 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 48 mm
  • Connection Size (CSI) 40
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCGT 09T3...
  • Shank Size (SS) MB40