IHAXF 10-12/8 Barras de MandrinarIntercambiables y Soldadas para el Sistema Modular MB

Número de artículo: 4550703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550703
EAN / GTIN 7291075141573
Número del fabricante 4550703
Número L L23900 316

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Longitud total (OAL) 52 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 52 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra