IHRF 20 Cartuchos de Acabado con Conexión Modular MB para Cabezas Micrométricas

Número de artículo: 4550334
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 4550334
EAN / GTIN 7291075141917
Número del fabricante 4550334
Número L L23900 188

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 30 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 22 mm, Connection Size (CSI) 30, Shank Size (SS) MB20

Característica:

  • metro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 30 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 22 mm
  • Connection Size (CSI) 30
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCGT 0602...
  • Shank Size (SS) MB20