BHFI MB32-32X63 Cabezales de mandrinado fino con ajuste diametral directo de .00008

Número de artículo: 4550262
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de husillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4550262
    EAN / GTIN 7291075144086
    Número del fabricante 4550262
    Número L L23900 18

    Descripción

    Descripción:

    Cabezal de mandrinado ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.26″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.26″ ,Diámetro de corte máximo (DCX) 1.968″ ,Diámetro de corte mínimo (DCN) 1.398″ ,Longitud funcional (LF) 2.078″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 1.26″
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.26″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.968″
    • Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.398″
    • Longitud funcional (LF): 2.078″
    • Mano de la plaquita (IH): IH.. 32..
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 10000 rpm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra