BHF MB40-40X80 Cabezas Micrométricas de mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 μm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 108 mm

Número de artículo: 4550253
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550253
EAN / GTIN 7291075141443
Número del fabricante 4550253
Número L L23900 9

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 48 mm, Longitud funcional (LF) 66 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 48 mm
  • Longitud funcional (LF) 66 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH.. 40..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 8000 rpm