BHF MB25-25X50 Cabezas Micrométricas de mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 μm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 108 mm

Número de artículo: 4550251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550251
EAN / GTIN 7291075141429
Número del fabricante 4550251
Número L L23900 7

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 38 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 28 mm, Longitud funcional (LF) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 38 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 28 mm
  • Longitud funcional (LF) 40 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH.. 25..
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 10000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra