BHR MB80-80X140 Cabezas de Mandrinar para Desbaste, Gama de Diámetros: 18-200 mm

Número de artículo: 4550238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550238
EAN / GTIN 7291075141016
Número del fabricante 4550238
Número L L23900 437

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 95 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 200 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 120 mm, Longitud funcional (LF) 140 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 95 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 200 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 120 mm
  • Longitud funcional (LF) 140 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH...120-800
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 5000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra