BHR MB20-20X40 Cabezas de Mandrinar para Desbaste, Gama de Diámetros: 18-200 mm

Número de artículo: 4550232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550232
EAN / GTIN 7291075140958
Número del fabricante 4550232
Número L L23900 431

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 28 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm, Longitud funcional (LF) 40.5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 28 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm
  • Longitud funcional (LF) 40.5 mm
  • Mano de la plaquita (IH) IH...22-28
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 12000 rpm

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra