SMH MB63-32 Portafresas Arrastre Axial con Conexión para el Sistema de Mandrinado Modular MB

Número de artículo: 4550209
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550209
EAN / GTIN 7291075140729
Número del fabricante 4550209
Número L L23900 414

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm, Longitud del cuerpo (LB) 15 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 15 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 24 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB63