EMH MB63-16 Portaherramientas Lateral con Mango Weldon y Whistle-Notch con Sistema de Conexión Modular MB

Número de artículo: 4550177
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ITSBORE
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550177
EAN / GTIN 7291075140415
Número del fabricante 4550177
Número L L23900 308

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Connection Size (CSI) W16
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) MB63

Productos adecuados

Accesorios

De la misma serie "ITSBORE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra