BHF MB80-125X114 Cabezas Micrométricas de Mandrinado con Ajuste Diametral Directo de 2 µm para una Gama de Diámetros de 2.5 a 500 mm

Número de artículo: 4550027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550027
EAN / GTIN 7291075268232
Número del fabricante 4550027
Número L L23900 107

Descripción

Descripción:

Cabezal de mandrinado, Diámetro del cuerpo (BD) 125 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de corte máximo (DCX) 500 mm, Diámetro de corte mínimo (DCN) 135 mm, Longitud funcional (LF) 63 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 125 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 500 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 135 mm
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 4000 rpm