Escuadra de centrar 180 mm

Número de artículo: 455000 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 35,10 € /piezas
a petición
En stock
173 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Graduación de riel 300 mm
Límite de error 0,3 arcmin
Longitud de los lados 180 mm
Sección transversal de la guía 20×4,0 mm
para ⌀ máximo de eje 270 mm
Material Acero fino, INOX
Tipo de producto Escuadra de centrar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 455000 180
EAN / GTIN 4045197685988
Número del fabricante 455000 180

Descripción

Ejecución:

Modelo de acero de precisión con graduación milimétrica en el riel. Superficies de trabajo rectificadas de precisión, caras planas perfectamente mecanizadas.

Aplicación:

Para el trazado del punto medio de discos y ejes circulares. La medición se realiza en forma cruzada 2 − 3 veces.