Llave para la tubería de inyección ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 17 ∙ 83 mm

Número de artículo: 4550-3
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4550-3
EAN / GTIN 4000896104307
Número del fabricante 4550-3
Número L L60140 2326

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de uniones atornilladas de tubos de inyección
  • Llave de vaso hexagonal doble abierta
  • En vehículos industriales MAN con motores D 20 – Sistemas de inyección Common Rail
  • Modelo corto
  • Accionamiento Cuadrado interior 10 = 38
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 83 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 27 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 18 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra