Cadena de recambio

Número de artículo: 4548930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4548930
EAN / GTIN 4017981122283
Número del fabricante 4548930
Número L L60160 4829

Descripción

Descripción:

Cadena de repuesto 1.1/2-8

Característica:

  • Longitud total [mm]: 1.080 mm
  • Tamaño [inch]: 1.1/2-8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra