GTIN ER32 JIS 4.00X3.20 Portamachos ER de Tensión y Compresión Tipo JIS para Tornos y Centros de Fresado CNC

Número de artículo: 4548091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4548091
    EAN / GTIN 7291075150957
    Número del fabricante 4548091
    Número L L24120 2841

    Descripción

    Descripción:

    Portapinzas, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
    • Shank Size (SS) ER32

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra