GTIN ER32 DIN 2.50X2.10 Portamachos ER de Tensión y Compresión Tipo DIN para Tornos y Centros de Fresado CNC

Número de artículo: 4548059
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4548059
EAN / GTIN 7291075150827
Número del fabricante 4548059
Número L L24120 2598

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 2.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra