Perforación de 13 mm.

Número de artículo: 4543620
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta para perforación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4543620
    EAN / GTIN 4017981570138
    Número del fabricante 4543620
    Número L L60160 5554

    Descripción

    Descripción:

    Para punzonar cartón, cuero, goma, material de obturación y otros materiales blandos
    Cuchilla templada

    Característica:

    • Diseño: Filo de corte templado
    • Anchura total [mm]: 34 mm
    • Altura total [mm]: 27 mm
    • Longitud total [mm]: 142 mm
    • Diámetro del agujero [mm]: 1/2 ″
    • Diámetro del agujero [mm]: 13 mm
    • Superficie: lacado
    • Uso/aplicación: Para perforar cartón, cuero, goma, materiales de sellado y otros materiales blandos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra