Llave escalonada

Número de artículo: 4541250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 4541250
    EAN / GTIN 4017981376105
    Número del fabricante 4541250
    Número L L60160 3865

    Descripción

    Descripción:

    Accionamiento por cuadradillo de 18 mm
    Lacado de color azul

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: azul lacado
    • Fusible: Ranura de retención de bola
    • Uso/aplicación: Para instalar y desmontar niples de válvulas 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1,1/4″.
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra