Mandíbulas de plástico, par

Número de artículo: 4540520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Mordazas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4540520
    EAN / GTIN 4017981320108
    Número del fabricante 4540520
    Número L L60160 2016

    Descripción

    Descripción:

    Hecho de plástico elástico y resistente

    Característica:

    • Anchura de la mordaza [mm]: 8 mm
    • Anchura total [mm]: 15 mm
    • Altura total [mm]: 15 mm
    • Longitud total [mm]: 50 mm
    • Material: Plástico
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra