Transportador ángulos universal con lupa 300 mm

Número de artículo: 453500 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 65,05 € /piezas
a petición
En stock
124 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma Norma de fábrica
    Capacidad de medición 360 grados
    Lectura 5 arcmin
    Límite de error ±5 arcmin
    Longitud del riel 300 mm
    Técnica de medición analógico
    Material Acero fino, INOX
    Todas las piezas templado
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Transportador de ángulos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 453500 300
    EAN / GTIN 4045197294449

    Descripción

    Ejecución:

    Graduación y numeración claramente dispuesta del disco de escala de 4 × 90°. El nonio y el disco de escala se encuentran en un mismo plano; ello garantiza una lectura sin errores, sin paralaje. Disco de medida cromado antideslumbrante.
    La regla graduada está biselada 45° y 60° por la cara frontal. Se puede cambiar y deslizar en toda su longitud. El disco de nonio y el riel desplazable pueden sujetarse por medio de un tornillo moleteado en sesgo. Con ajuste preciso gracias al tornillo moleteado y a una lupa panorámica con campo visual de todo el nonio.

    Partes opcionales:

    Soporte de apriete n.° 453520 (para la sujeción a instrumentos de trazado n.° 445152445222), escuadra complementaria n.° 453600.

    Pieza de repuesto:

    Regla graduada n.º 453510, lupa de repuesto n.º 453820, tamaño 1.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra