Parka de invierno Multinorm alta visibilidad amarillo/azul marino XXXL

Número de artículo: 452715343389XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color gelb / marineblau
Tamaño unisex 3XL
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 452715343389XXXL
EAN / GTIN 7330509823484
Número del fabricante 452715343389XXXL

Descripción

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²

Acabado
Espalda extendida
Final de manga ajustable con cierre de adherencia y muñequera

Bolsillos
Bolsillos de pecho con cremallera y anilla en D
Bolsillo interior portadocumentos
Bolsillos delanteros con solapa, con bolsillos laterales con cremallera y forro polar

Detalles
Ajustable con cordones en cintura
Costuras ribeteadas
Buena superficie de transferencia
Broches de plástico
Anillo en D
Cuello alto con cremallera cubierta, Con botones para la fijación de la capucha (se vende por separado, 2167)
Etiquetas de certificación externas
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación del microfóno y otros accesorios

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Cierre frontal
Solapa cortaviento con botones, Robusta cremallera oculta de plástico de dos vías

Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas, Detalles reflectantes en el hombro

Descripción:

  • Parka de invierno ignífuga, todo lo que necesitas y más en condiciones climáticas duras
  • Esta parka de alta visibilidad clase 3 es ideal si trabajas en entornos con llamas expuestas
  • Te protege del frío, el viento y la lluvia con su forro aislante térmico, tejido laminado y costuras selladas
  • La parka tiene bolsillos calientamanos a ambos lados, bolsillos en el pecho lo suficientemente grandes para una mini tablet, y bolsillos interiores con cremalleras
  • Ajustable internamente en la cintura, y las mangas se pueden ajustar con cierre de adherencia
  • Cremallera de doble sentido, muñequeras en los extremos de las mangas y cinta reflectora de transferencia de corte
  • Con esta parka, podrá enfrentarse a cualquier trabajo en invierno
  • La capucha con botón y ajustada al casco 2167 se vende por separado
  • Certificada según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 y EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Índice de columna de agua: 12.000 mm
  • EN 342 junto con el modelo 1817 - Clasificación CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra