{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 875 | |
Comprimento do braço | 200×130 mm | |
Precisão | 2 | |
Esquadria | 0,04 mm | |
Secção transversal do braço | 30×6 mm | |
Tipo de produto | Esquadro com base |
Número do artigo | 452600 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197205797 | |
Número do fabricante | 452600 200X130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Esquadro com base Precisão 2, Comprimento do braço: 200X130mm
sob pedido
Em stock
2 030 peças em stock
28,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
146,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
635 peças em stock
47,59 €
34,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Precisão | 2 | 0 | 1 |
Norma | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Esquadria | 0,04 mm | 0,009 mm | 0,02 mm |
Secção transversal do braço | 30×6 mm | 30×7 mm | 30×7 mm |
Comprimento do braço | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Tipo de produto | Esquadro com base | Esquadro com base | Esquadro com base |