DIN2080 50 MT5X105 Cono DIN 2080 A con Reductor Morse DIN 6383

Número de artículo: 4523010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4523010
    EAN / GTIN 7291075132748
    Número del fabricante 4523010
    Número L L24120 438

    Descripción

    Descripción:

    Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 89.2 mm, Shank Size (SS) 50

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 89.2 mm
    • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
    • Voladizo (LPR) 105 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra