BT40 DC B16X 90 Portabrocas con Cono BT MAS-403 A

Número de artículo: 4511426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4511426
EAN / GTIN 7291075131413
Número del fabricante 4511426
Número L L24120 2849

Descripción

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 63 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0400$$$$
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40