C5 RE C3X060 Reductores CAMFIX

Número de artículo: 4510344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4510344
    EAN / GTIN 7291075331288
    Número del fabricante 4510344
    Número L L24120 1628

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Connection Size (CSI) 32, Voladizo (LPR) 60 mm

    Característica:

    • gitud del cuerpo (LB) 34.8 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
    • Connection Size (CSI) 32
    • Voladizo (LPR) 60 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra